WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L1=14mm L2=8mm szig sárga GT36984 - 9026080000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190026158
Sonepar cikkszám
GT36984
Gyártói cikkszám
9026080000
Gyártói típuskód
H1,0/14 GE SV
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 18P 10/13A 320/600V alj