Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=16mm szig sárga GT15054 - 9025950000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.0mm2 L=16mm szig sárga GT15054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190037291

Sonepar cikkszám

GT15054

Gyártói cikkszám

9025950000

Gyártói típuskód

H1,0/16 GE

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=16mm szig sárga