Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=16mm szig sárga GT36985 - 9028320000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.0mm2 L=16mm szig sárga GT36985

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190902087

Sonepar cikkszám

GT36985

Gyártói cikkszám

9028320000

Gyártói típuskód

H1,0/16 GE SV

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő hűvely foglalat TM-I típushoz