WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=12mm szig sárga G23510 - 0409700000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190152222
Sonepar cikkszám
G23510
Gyártói cikkszám
0409700000
Gyártói típuskód
H1,0/12 GE
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=12mm szig sárga