Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=14mm szig piros G69247 - 9019080000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.0mm2 L=14mm szig piros G69247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - standard

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190090623

Sonepar cikkszám

G69247

Gyártói cikkszám

9019080000

Gyártói típuskód

H1,0/14D R

Építési forma:

standard

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

egyéb

Szín:

piros

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=14mm szig piros