WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=14mm szig sárga GA00763 - 0463000000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190024697
Sonepar cikkszám
GA00763
Gyártói cikkszám
0463000000
Gyártói típuskód
H1,0/14 GE
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
1
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=14mm szig sárga