WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=14mm szig sárga GT82952 - 9005830000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
5000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190275891
Sonepar cikkszám
GT82952
Gyártói cikkszám
9005830000
Gyártói típuskód
H1,0/14 GE BD GSP
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Igen
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=14mm szig sárga