Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=18mm szig sárga GT36986 - 9028340000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.0mm2 L=18mm szig sárga GT36986

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190902100

Sonepar cikkszám

GT36986

Gyártói cikkszám

9028340000

Gyártói típuskód

H1,0/18 GE SV

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl szett