WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=10mm szigeteletlen G21758 - 0186500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - egyéb
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190039592
Sonepar cikkszám
G21758
Gyártói cikkszám
0186500000
Gyártói típuskód
H1,5/10
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
16
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=10mm szigeteletlen