Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L1=16mm L2=10mm szig piros GT36988 - 9028350000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.5mm2 L1=16mm L2=10mm szig  piros GT36988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190902117

Sonepar cikkszám

GT36988

Gyártói cikkszám

9028350000

Gyártói típuskód

H1,5/16 R SV

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 152A 1p 2X25mm2/2X16mm2 kék