Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=14mm szig fekete G47099 - 9019120000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.5mm2 L=14mm szig fekete G47099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190153793

Sonepar cikkszám

G47099

Gyártói cikkszám

9019120000

Gyártói típuskód

H1,5/14D SW

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

16

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=14mm szig fekete