Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=14mm szig piros GT82953 - 9005840000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.5mm2 L=14mm szig piros GT82953

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190275907

Sonepar cikkszám

GT82953

Gyártói cikkszám

9005840000

Gyártói típuskód

H1,5/14 R BD GSP

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Igen

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=14mm szig piros