Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 10mm2 L=10mm szigeteletlen GA00747 - 0282900000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  10mm2 L=10mm szigeteletlen GA00747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190075972

Sonepar cikkszám

GA00747

Gyártói cikkszám

0282900000

Gyártói típuskód

H10,0/12

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

7

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=10mm szigeteletlen