Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 10mm2 L1=22mm L2=12mm szig barna G69249 - 9021150000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  10mm2 L1=22mm L2=12mm szig barna G69249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - barna

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190086886

Sonepar cikkszám

G69249

Gyártói cikkszám

9021150000

Gyártói típuskód

H10,0/22T BR

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

barna

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

7

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=22mm szig barna