Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 10mm2 L=22mm szig piros SN086291 - 9019240000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  10mm2 L=22mm szig piros SN086291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190075385

Sonepar cikkszám

SN086291

Gyártói cikkszám

9019240000

Gyártói típuskód

H10,0/22D R

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Érvéghüvely 10mm2 L=22mm piros