Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 10mm2 L=28mm szig barna SN053890 - 9021160000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  10mm2 L=28mm szig barna SN053890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 28 mm

  • Szín - barna

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190041915

Sonepar cikkszám

SN053890

Gyártói cikkszám

9021160000

Gyártói típuskód

H10,0/28T BR

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

28 mm

Szín:

barna

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=28mm szig barna