WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 10mm2 L=28mm szig piros GA00876 - 9019250000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 28 mm
Szín - piros
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190041410
Sonepar cikkszám
GA00876
Gyártói cikkszám
9019250000
Gyártói típuskód
H10,0/28D R
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
28 mm
Szín:
piros
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=28mm szig piros