Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 120mm2 L1=50mm L2=30mm szig kék G44949 - 9028220000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 120mm2 L1=50mm L2=30mm szig kék G44949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - standard

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Hüvelyhossz - 50 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190891596

Sonepar cikkszám

G44949

Gyártói cikkszám

9028220000

Gyártói típuskód

H120,0/50 BL

Építési forma:

standard

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Hüvelyhossz:

50 mm

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

egyéb

Szín:

kék

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 120mm2 L=50mm szig kék