Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 120mm2 L32 sziglen SN133028 - 9036240000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 120mm2 L32 sziglen SN133028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 32 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133028

Gyártói cikkszám

9036240000

Gyártói típuskód

H120,0/32

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

32 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Érvéghüvely 120mm2 L32 sziglen