Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 16mm2 L1=28mm L2=18mm szig kék GT12527 - 9019270000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  16mm2 L1=28mm L2=18mm szig kék GT12527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 28 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190100773

Sonepar cikkszám

GT12527

Gyártói cikkszám

9019270000

Gyártói típuskód

H16,0/28D BL

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

28 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=28mm szig kék