WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 16mm2 L=12mm szigeteletlen G24838 - 0492500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - egyéb
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190114190
Sonepar cikkszám
G24838
Gyártói cikkszám
0492500000
Gyártói típuskód
H16,0/12
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=12mm szigeteletlen