WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 16mm2 L1=28mm L2=18mm szig zöld G23511 - 0566000000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 28 mm
Szín - zöld
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190165406
Sonepar cikkszám
G23511
Gyártói cikkszám
0566000000
Gyártói típuskód
H16,0/28 GN
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
28 mm
Szín:
zöld
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
6
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=28mm szig zöld