Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 16mm2 L=15mm szigeteletlen GA00748 - 0124300000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  16mm2 L=15mm szigeteletlen GA00748

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 15 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Szalagáru - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190162993

Sonepar cikkszám

GA00748

Gyártói cikkszám

0124300000

Gyártói típuskód

H16,0/15

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

15 mm

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=15mm szigeteletlen