Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 16mm2 L=24mm szig fehér GT79749 - 9021170000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  16mm2 L=24mm szig fehér GT79749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190151478

Sonepar cikkszám

GT79749

Gyártói cikkszám

9021170000

Gyártói típuskód

H16,0/22T W

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

6

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=24mm szig fehér