Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 185mm2 L=32mm szigeteletlen GT21645 - 9036260000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 185mm2 L=32mm szigeteletlen GT21645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 32 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248068050

Sonepar cikkszám

GT21645

Gyártói cikkszám

9036260000

Gyártói típuskód

H185,0/32

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

32 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 185mm2 L=32mm szigeteletlen