Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L1=14mm L2=8mm szig kék (láncolt) G19491 - 9004360000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   2.5mm2 L1=14mm L2=8mm szig kék (láncolt) G19491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190083397

Sonepar cikkszám

G19491

Gyártói cikkszám

9004360000

Gyártói típuskód

H2,5/14D BL BD

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Igen

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

14

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=14mm szig kék (láncolt)