WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L1=15mm L2=8mm szig kék GT36989 - 9026100000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 15 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190141141
Sonepar cikkszám
GT36989
Gyártói cikkszám
9026100000
Gyártói típuskód
H2,5/15 BL SV
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
15 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
14
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 152A 1p 2X25mm2/2X16mm2 zöld