WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=14mm szig szürke GA00877 - 9021070000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 15 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190128944
Sonepar cikkszám
GA00877
Gyártói cikkszám
9021070000
Gyártói típuskód
H2,5/15T GR
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
15 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
14
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=14mm szig szürke