WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=17.5mm szig kék SN074432 - 9006670000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 17.5 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190332273
Sonepar cikkszám
SN074432
Gyártói cikkszám
9006670000
Gyártói típuskód
H2,5/17,5X BL SV
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
17.5 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=17,5mm szig kék