Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L1=19mm L2=12mm szig kék G39588 - 9019170000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   2.5mm2 L1=19mm L2=12mm szig kék G39588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 19 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190178024

Sonepar cikkszám

G39588

Gyártói cikkszám

9019170000

Gyártói típuskód

H2,5/19D BL

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

19 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csillárkapocs ; %Csillárkapocs 2+1x2,5mm2