Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=10mm szigeteletlen GA00749 - 9004080000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   2.5mm2 L=10mm szigeteletlen GA00749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190145446

Sonepar cikkszám

GA00749

Gyártói cikkszám

9004080000

Gyártói típuskód

H2,5/10

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=10mm szigeteletlen