WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=14mm szig kék GT79747 - 9046230000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248298631
Sonepar cikkszám
GT79747
Gyártói cikkszám
9046230000
Gyártói típuskód
H2,5/14S BL SV
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=14mm szig kék