Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=24mm szig kék G23070 - 9019180000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   2.5mm2 L=24mm szig kék G23070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190101145

Sonepar cikkszám

G23070

Gyártói cikkszám

9019180000

Gyártói típuskód

H2,5/25D BL

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

25 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

14

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=24mm szig kék