Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 25mm2 L1=36mm L2=22mm szig barna G33077 - 0317100000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  25mm2 L1=36mm L2=22mm szig barna G33077

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 36 mm

  • Szín - barna

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190049751

Sonepar cikkszám

G33077

Gyártói cikkszám

0317100000

Gyártói típuskód

H25,0/36 BR

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

36 mm

Szín:

barna

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 25mm2 L=36mm szig barna