WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 25mm2 L=32mm szigeteletlen G46480 - 9004180000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 32 mm
Szín - egyéb
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190113162
Sonepar cikkszám
G46480
Gyártói cikkszám
9004180000
Gyártói típuskód
H25,0/32
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
32 mm
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 25mm2 L=32mm szigeteletlen