WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 25mm2 L=15mm szigeteletlen G20339 - 0124400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Hüvelyhossz - 15 mm
Szigetelt - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190071790
Sonepar cikkszám
G20339
Gyártói cikkszám
0124400000
Gyártói típuskód
H25,0/15
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Hüvelyhossz:
15 mm
Szigetelt:
Nem
Szín:
egyéb
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 25mm2 L=15mm szigeteletlen