Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 25mm2 L=32mm szigeteletlen G22935 - 9004140000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  25mm2 L=32mm szigeteletlen G22935

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G22935

Gyártói cikkszám

9004140000

Gyártói típuskód

H1.5/24D SCHWARZ SV

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; %Érvéghüvely 25mm2 L=32mm szigeteletlen