WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 35mm2 L1=30mm L2=16mm szig beige G32809 - 0317200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 30 mm
Szín - bézs
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190023904
Sonepar cikkszám
G32809
Gyártói cikkszám
0317200000
Gyártói típuskód
H35,0/30 BE
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
30 mm
Szín:
bézs
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
2
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 35mm2 L=30mm szig beige