Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 35mm2 L=30mm szig piros G69252 - 9019310000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  35mm2 L=30mm szig piros G69252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 30 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190102234

Sonepar cikkszám

G69252

Gyártói cikkszám

9019310000

Gyártói típuskód

H35,0/30D 16 R

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

30 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 35mm2 L=30mm szig piros