Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 4.0mm2 L1=18mm L2=10mm szig szürke GT36990 - 9026010000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   4.0mm2 L1=18mm L2=10mm szig szürke GT36990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190117382

Sonepar cikkszám

GT36990

Gyártói cikkszám

9026010000

Gyártói típuskód

H4,0/18 GR SV

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 202A 1p 2X35mm2/2X25mm2 barna