WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 4.0mm2 L1=26mm L2=18mm szig szürke G23512 - 9019210000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 26 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190002336
Sonepar cikkszám
G23512
Gyártói cikkszám
9019210000
Gyártói típuskód
H4,0/26D GR
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
26 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
12
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=26mm szig szürke