WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 4.0mm2 L=10mm szig szürke SN144711 - 9006750000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144711
Gyártói cikkszám
9006750000
Gyártói típuskód
H4,0/19,5X GR SV
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
12
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvely 4.0mm2 L=10mm szig szürke