Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 4.0mm2 L=12mm szigeteletlen G21736 - 0244100000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   4.0mm2 L=12mm szigeteletlen G21736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - standard

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Szigetelés anyaga - polipropilén

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190179830

Sonepar cikkszám

G21736

Gyártói cikkszám

0244100000

Gyártói típuskód

H4,0/12

Építési forma:

standard

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szigetelt:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Szín:

egyéb

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

AWG-méret:

12

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=12mm szigeteletlen