Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 50mm2 L1=36mm L2=20mm szig oliva G33076 - 0444200000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  50mm2 L1=36mm L2=20mm szig oliva G33076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - standard

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Hüvelyhossz - 36 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190110284

Sonepar cikkszám

G33076

Gyártói cikkszám

0444200000

Gyártói típuskód

H50,0/36 OLIV

Építési forma:

standard

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Hüvelyhossz:

36 mm

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

egyéb

Szín:

egyéb

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

AWG-méret:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 50mm2 L=36mm szig oliva