WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 6.0mm2 L=18mm szigeteletlen GT11883 - 9004130000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - egyéb
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190143626
Sonepar cikkszám
GT11883
Gyártói cikkszám
9004130000
Gyártói típuskód
H6,0/18
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=18mm szigeteletlen