WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 6.0mm2 L1=26mm L2=18mm szig fekete G23071 - 0565700000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 26 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190026837
Sonepar cikkszám
G23071
Gyártói cikkszám
0565700000
Gyártói típuskód
H6,0/26 SW
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
26 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=26mm szig fekete