Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 6.0mm2 L=26mm szig sárga GA00878 - 9019230000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   6.0mm2 L=26mm szig sárga GA00878

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 26 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190072117

Sonepar cikkszám

GA00878

Gyártói cikkszám

9019230000

Gyártói típuskód

H6,0/26D GE

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

26 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=26mm szig sárga