WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 70mm2 L1=40mm L2=21mm szig sárga G44948 - 9028200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 40 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190891572
Sonepar cikkszám
G44948
Gyártói cikkszám
9028200000
Gyártói típuskód
H70,0/37 GE
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
40 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 70mm2 L=40mm szig sárga