Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 70mm2 L=25mm szigeteletlen GA00753 - 9004230000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  70mm2 L=25mm szigeteletlen GA00753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190150051

Sonepar cikkszám

GA00753

Gyártói cikkszám

9004230000

Gyártói típuskód

H70,0/25

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

25 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 70mm2 L=25mm szigeteletlen