WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 70mm2 L=32mm szigeteletlen GT17598 - 9004240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Hüvelyhossz - 32 mm
Szigetelt - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190131395
Sonepar cikkszám
GT17598
Gyártói cikkszám
9004240000
Gyártói típuskód
H70,0/32
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Hüvelyhossz:
32 mm
Szigetelt:
Nem
Szín:
egyéb
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 70mm2 L=32mm szigeteletlen